Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Brass 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TDX Malli: 706104-08Ristiviite: 46M493
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
€113.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-9 / 16 "
Pituus1 51 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.1-9 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "€131.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-06 Union Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "€89.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1 / 16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "€59.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Brass 1/2 tuuman Fnpt
€113.40 / yksikkö