Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Brass 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TDZ Malli: 706104-04Ristiviite: 46M495

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1 5 / 16 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "€131.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493 706104-081-9 / 16 "1 51 / 64 "1-9 / 16 "1 / 2 "€113.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-06 Union Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "€89.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Brass 1/4 tuuman Fnpt
€59.39 / yksikkö