Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TEF Malli: 706102-04Ristiviite: 46M503

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus1 33 / 64 "
Max. Paine1200 psi
Dia ulkopuolella.49 / 64 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross Kromattu messinki 125 1/4 tuumaa | AC3KLX 2UEE4 81102-04Kromattu messinki-125 psi-1 / 4 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Messinki1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 - 250 astetta F€58.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Messinki1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 - 250 astetta F€20.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 tuuman Fnpt
€42.76 / yksikkö