ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross Kromattu messinki 125 1/4 tuumaa | AC3KLX 2UEE4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross kromattu messinki 125 1/4 tuumaa

Tuote: AC3KLX Malli: 81102-04Ristiviite: 2UEE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Messinki1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 - 250 astetta F€50.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Messinki1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 - 250 astetta F€36.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Messinki1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 - 250 astetta F€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross kromattu messinki 125 1/4 tuumaa