Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Urosliitin Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYT 20XN48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 urosliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EYT Malli: 704448-0404Ristiviite: 20XN48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X1 Urosliitin Puristusmessinki | AH3PXL 32WG46 1468X532X11 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "€8.23
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X2 Urosliitin Puristusputki x MNPT | AH3PXM 32WG47 1468X532X21 / 8 "5/16-24 x 1/8-275 / 32 "€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 urosliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi
€11.72 / yksikkö