Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X2 Urosliitin Puristusputki x MNPT | AH3PXM 32WG47

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X2 urosliittimen puristusputki x MNPT

Varastossa
Tuote: AH3PXM Malli: 1468X532X2Ristiviite: 32WG47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPutki x MNPT
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko5/16-24 x 1/8-27
Putken koko5 / 32 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704448-0404 Urosliitin Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYT 20XN48 704448-04041 / 4 "-1 / 4 "€11.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X1 Urosliitin Puristusmessinki | AH3PXL 32WG46 1468X532X11 / 16 "5/16-24x 1/16-5 / 32 "€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1468X532X2 urosliittimen puristusputki x MNPT
€12.48 / yksikkö