Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Reducing Tee Low Lead Messinki 750 Psi | AF7EYE 20XN36

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Reducing Tee Low Lead Messinki 750 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EYE Malli: 704057-0806Ristiviite: 20XN36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-060604 Reducing Tee Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "€20.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-060608 Reducing Tee Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "€29.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080806 Reducing Tee Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "€36.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Reducing Tee Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40 704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "€45.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-101008 Reducing Tee Low Lead Messinki 650 Psi | AF7EYK 20XN41 704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "€51.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Reducing Tee Low Lead Messinki 750 Psi
€23.28 / yksikkö