Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7EYA 20XN32

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 uros kyynärpää matala lyijy messinki 750 psi

Varastossa
Tuote: AF7EYA Malli: 704050-0812Ristiviite: 20XN32
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
€32.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine750 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EXY 20XN30 704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.95
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0612 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€36.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "€40.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€36.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 uros kyynärpää matala lyijy messinki 750 psi
€32.67 / yksikkö