Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EXY 20XN30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EXY Malli: 704049-0408Ristiviite: 20XN30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0612 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€36.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "€32.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "€40.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€36.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi
€26.95 / yksikkö