GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR6 Materiaaliletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa sininen | AB4PNP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR6 materiaaliletku, 2 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AB4PNP Malli: 1ZLR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,655.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalihousut
Värisininen
PeiteainePVC / nitriili
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.2.7 "
Max. Paine50 psi
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue0 - 158 F
PutkimateriaaliTermoplastinen polyuretaani
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR5 Materiaaliletku 1 1/2 tuuman Id x 100 jalkaa sininen | AB4PNN 1ZLR51-1 / 2 "100ft.1.9 "50 psi€1,034.41
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR7 Materiaaliletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa sininen | AB4PNQ 1ZLR73"50ft.3.6 "40 psi€1,424.82
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR8 Materiaaliletku 4 tuuman Id x 50 jalkaa sininen | AB4PNR 1ZLR84"50ft.4.8 "35 psi€2,329.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR6 materiaaliletku, 2 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa sininen
€1,655.04 / yksikkö