Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 Urosliitin Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EXW 20XN28

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 urosliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EXW Malli: 704048-0202Ristiviite: 20XN28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 Urosliitin Low Lead Messinki 600 Psi | AF7EXX 20XN29 704048-1412600 psi3 / 4 "7 / 8 "€72.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 urosliitin matalalyijyinen messinki 1000 psi
€7.35 / yksikkö