Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 Urosliitin Low Lead Messinki 600 Psi | AF7EXX 20XN29

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 urosliitin matalalyijyinen messinki 600 psi

Varastossa
Tuote: AF7EXX Malli: 704048-1412Ristiviite: 20XN29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine600 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 Urosliitin Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EXW 20XN28 704048-02021000 psi1 / 8 "1 / 8 "€7.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 urosliitin matalalyijyinen messinki 600 psi
€72.36 / yksikkö