TB WOODS 40H200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 2 inch Belt Width, 6.366 inch Pitch Dia. | AK6DBZ

TB WOODS 40H200 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 2 tuuman hihnan leveys, 6.366 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6DBZ Malli: 40H200
€336.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSK
Mitat E0.22 "
Mitat L1.88 "
Mitta M0.69 "
Kasvojen leveys2.34 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti0.69 "
Inertia WR0.45 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.5.38 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3970 RPM
Hampaiden lukumäärä40
Dia ulkopuolella.6.31 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.6.366 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea3970 rpm
Paino10.2 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 40H200 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 2 tuuman hihnan leveys, 6.366 tuuman jakoväli.
€336.00 / yksikkö