Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 Cap Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWJ 20XM93

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 Korkki matalalyijyinen messinki 200 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EWJ Malli: 700081-06Ristiviite: 20XM93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5 / 8-18
Max. Paine200 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 Cap Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "€2.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-05 Cap Low Lead Messinki 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "€5.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-08 Cap Low Lead Messinki 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€4.87
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 Cap Low Lead Messinki 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€6.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 Korkki matalalyijyinen messinki 200 Psi
€2.63 / yksikkö