Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0402 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EKQ 20XM65

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0402 uros kyynärpää matala lyijy messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EKQ Malli: 700069-0402Ristiviite: 20XM65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko5/16-24 x 7/16-24
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0304 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€13.52
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0404 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.19
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0406 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€15.50
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0408 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€22.73
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-0812 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€43.84
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-1012 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7EKW 20XM70 700069-101213/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€39.02
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 700069-1412 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 120 Psi | AF7EKX 20XM71 700069-14121-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€74.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0402 uros kyynärpää matala lyijy messinki 300 Psi
€7.73 / yksikkö