Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-06 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGM 46M558

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-06 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 3/8in

Varastossa
Tuote: AG6TGM Malli: 700065-06Ristiviite: 46M558

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine200 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGN 46M559 700065-047 / 16-24300 psi1 / 4 "€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-06 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 3/8in
€11.48 / yksikkö