Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR CRF080804GR Round Spacer Aluminium 1/4-1/2 Length, 10PK | AE9WRY 6MYY1

APPROVED VENDOR CRF080804GR Pyöreä välike alumiinia 1/4-1/2" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9WRY Malli: CRF080804GRRistiviite: 6MYY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisällä Dia.0.252 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.010 "
Pituus1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Ruuvin koko1 / 4 "
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CRF080804GR Pyöreä välike alumiinia 1/4-1/2" pituus, 10PK
€24.29 /pakkaus