Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGN 46M559

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 1/4in

Varastossa
Tuote: AG6TGN Malli: 700065-04Ristiviite: 46M559

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-24
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine300 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-06 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGM 46M558 700065-069 / 16-24200 psi3 / 8 "€11.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700065-04 Kyynärpää 90 Low Lead Brass Compression 1/4in
€9.50 / yksikkö