Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-04 Union Tee Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGQ 46M561

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-04 Union Tee Low Lead messinkipuristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TGQ Malli: 700064-04Ristiviite: 46M561

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko7 / 16-24
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine300 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGP 46M560 700064-069 / 16-24200 psi3 / 8 "€17.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-04 Union Tee Low Lead messinkipuristus 1/4 tuumaa
€12.34 / yksikkö