Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 700-029 -lävistystyökalu 4 pariliitäntä Utp 110 -kaapeli | AB6RUE 22C720

ECLIPSE 700-029 Punchdown Tool 4 pari Utp 110 kaapeli

Varastossa
Tuote: AB6RUE Malli: 700-029Ristiviite: 22C720

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchdown-työkalu
Terän tyyppi110
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaihdettava / käännettävä päätykappale, toinen pää istuinta ja leikkausjohtoa varten, toinen pää vain langan asettamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
ECLIPSE CP-3150 lävistystyökalu 66 ja 110 terällä | AB6RUF 22C721 CP-3150110/66€84.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 700-029 Punchdown Tool 4 pari Utp 110 kaapeli
€131.60 / yksikkö