Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGP 46M560

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee Low Lead messinkipuristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TGP Malli: 700064-06Ristiviite: 46M560

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine200 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-04 Union Tee Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGQ 46M561 700064-047 / 16-24300 psi1 / 4 "€12.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-06 Union Tee Low Lead messinkipuristus 3/8 tuumaa
€17.52 / yksikkö