Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 Tee-puristusmessinki | AH3PXN 32WG48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 Tee Compression Messinki

Varastossa
Tuote: AH3PXN Malli: 1464X10Ristiviite: 32WG48

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-02 Tee Kromattu messinki 125 1/8 Inch Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Kromattu messinki125 psi1 / 8 "65 astetta 250 astetta F€20.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-04 Tee Kromattu messinki 125 1/4 tuumaa Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Kromattu messinki125 psi1 / 4 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 81101-06 Tee Kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Kromattu messinki125 psi3 / 8 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 Tee Kromattu messinki 125 1/2 Inch Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Kromattu messinki125 psi1 / 2 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Kromattu messinki 125 3/4 Inch Fnpt | AC3KLU 2UEE1 81101-12Kromattu messinki125 psi3 / 4 "65 astetta 250 astetta F€33.95
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-16 Tee Kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Kromattu messinki125 psi1"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FAE 20XN82 706131-02Matala lyijy messinki1000 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F€20.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 Tee Compression Messinki
€121.10 / yksikkö