ANDERSON METALS OYJ PRODUCTS 81101-06 Tee Kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt | AC3KLR 2UED8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-06 Tee kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt

Tuote: AC3KLR Malli: 81101-06Ristiviite: 2UED8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-02 Tee Kromattu messinki 125 1/8 Inch Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Kromattu messinki125 psi1 / 8 "65 astetta 250 astetta F€20.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-04 Tee Kromattu messinki 125 1/4 tuumaa Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Kromattu messinki125 psi1 / 4 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 Tee Kromattu messinki 125 1/2 Inch Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Kromattu messinki125 psi1 / 2 "65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Kromattu messinki 125 3/4 Inch Fnpt | AC3KLU 2UEE1 81101-12Kromattu messinki125 psi3 / 4 "65 astetta 250 astetta F€33.95
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-16 Tee Kromattu messinki 125 1 tuuman Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Kromattu messinki125 psi1"65 astetta 250 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FAE 20XN82 706131-02Matala lyijy messinki1000 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F€20.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 Tee-puristusmessinki | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 - 250 astetta F€121.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-06 Tee kromattu messinki 125 3/8 tuumaa Fnpt