ANDERSEN 49Y301 Liukumaton lattiamatto musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AJ2GVD

ANDERSEN 49Y301 Liukumaton lattiamatto musta 3 jalkaa x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2GVD Malli: 49Y301

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumisenesto lattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus5ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKorotettu baari
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Raaputa / kuivaa: Raaputa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 49Y301 Liukumaton lattiamatto musta 3 jalkaa x 5 jalkaa
€170.93 / yksikkö