Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 2WY66 Pesukoneletku, aallotettu | AC3WCZ

OATEY 2WY66 Pesukoneletku aallotettu

Varastossa
Tuote: AC3WCZ Malli: 2WY66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopahvin pesukoneen letku
Taivuta säde180 "
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.1"
Pituus5ft.
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.1"
VahvistaminenPolyesteri
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4194
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 2WY66 Pesukoneletku aallotettu
€6.88 / yksikkö