ANDERSEN 03710000459000 Tyynyasema (tm) Matta Musta 4 jalan leveys | AF4JZB 8YKH5

ANDERSEN 03710000459000 Tyynyasema(tm) Matt musta 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4JZB Malli: 03710000459000Ristiviite: 8YKH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.54
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5 '11 "
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntimikrobisia
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.600 "halkaisija
PintamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Paksuus7 / 16 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.9825
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioPaksuusHitsaus turvallinenLeveysHinta
ANDERSEN 371000023 Tyynyasema (tm) Matta Musta 2 jalan leveys | AC9YPL 3LLZ8 3710000233 '2 "Viemärinreiät7 / 16 "Kyllä2ft.€90.57
ANDERSEN 420010035 Comfort Flow (tm) -matto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AC9YPY 3LMD1 4200100355ft.Virrata lävitse3 / 8 "Ei3ft.€226.64
ANDERSEN 420010023 Mukavuusvirta (tm) Matta Musta 2 Jalkaa x 3 Jalkaa AC9YPZ 3LMD2 4200100233ft.Virrata lävitse3 / 8 "Ei2ft.€103.22
ANDERSEN 420010046 Comfort Flow (tm) -matto Musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AC9YQA 3LMD4 4200100466"Virrata lävitse3 / 8 "Ei4ft.€382.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 03710000459000 Tyynyasema(tm) Matt musta 4 jalkaa leveys
€581.19 / yksikkö