ANDERSEN 420010035 Comfort Flow (tm) -matto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AC9YPY 3LMD1

ANDERSEN 420010035 Comfort Flow(tm) Matt Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9YPY Malli: 420010035Ristiviite: 3LMD1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.54
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntimikrobisia
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioVirrata lävitse
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.600 "halkaisija
PintamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Paksuus3 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.201
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioPaksuusHitsaus turvallinenLeveysHinta
ANDERSEN 371000023 Tyynyasema (tm) Matta Musta 2 jalan leveys | AC9YPL 3LLZ8 3710000233 '2 "Viemärinreiät7 / 16 "Kyllä2ft.€90.57
ANDERSEN 420010023 Mukavuusvirta (tm) Matta Musta 2 Jalkaa x 3 Jalkaa AC9YPZ 3LMD2 4200100233ft.Virrata lävitse3 / 8 "Ei2ft.€103.22
ANDERSEN 420010046 Comfort Flow (tm) -matto Musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AC9YQA 3LMD4 4200100466"Virrata lävitse3 / 8 "Ei4ft.€382.23
ANDERSEN 03710000459000 Tyynyasema (tm) Matta Musta 4 jalan leveys | AF4JZB 8YKH5 037100004590005 '11 "Viemärinreiät7 / 16 "Kyllä4ft.€581.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 420010035 Comfort Flow(tm) Matt Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa
€226.64 / yksikkö