Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 50015-21-GRA Laatikon päädyn yhdistelmävinssitanko 38-5/8 In | AA7ZJP 16V927

ANCRA CARGO 50015-21-GRA laatikkopäädyn yhdistelmävinssitanko 38-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ZJP Malli: 50015-21-GRARistiviite: 16V927

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pään yhdistelmävinssitanko
MalliErgonominen 360 astetta
Suorittaa loppuunmaalannut
Pituus38.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 50015-21-GRA laatikkopäädyn yhdistelmävinssitanko 38-5/8 tuumaa
€71.10 / yksikkö