SAFTCART STP-35 -rannehihnapyörä, 9 jalkaa x 2 tuumaa | AE1666CHD 7WXJ5

SAFTCART STP-35 rahtihihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7CHD Malli: STP-35Ristiviite: 5WXJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus5000 lb
Värisininen
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus9ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1666 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
SAFTCART STP-15 -hihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 paunaa | AE7CHB 5WXH9 STP-15Räikkä5000 lbKeltainenLitteä koukku9ft.2"1666 lb€122.06
SAFTCART STP-25 Kuormahihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 lb. | AE7CHC 5WXJ0 STP-25Räikkä5000 lbVihreäKolmion rengas9ft.2"1666 lb€140.14
SAFTCART STP-42-GRA Tavarahihnan nokkasolki 40 tuumaa x 1 tuuma 166 paunaa | AE7CHE 5WXJ2 STP-42-GRACam Solki500 lbMustahauenleukakiinnitin40 "1"166 lb€8.74
SAFTCART STP-55 Kuormahihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 lb. | AE7CHF 5WXJ3 STP-55Räikkä5000 lbMustaOmpeli silmukka9ft.2"1666 lb€141.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART STP-35 rahtihihnan räikkä 9 jalkaa x 2 tuumaa 1666 Lb.
€328.13 / yksikkö