Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 46002GR Crack Squeegee Musta / Oranssi 2-1 / 2 tuumaa | AD3HLF 3ZHL8

TOUGH GUY 46002GR Crack Squeegee musta/oranssi 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HLF Malli: 46002GRRistiviite: 3ZHL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMurtolasta
Terän korkeus2-1 / 2 "
Terän pituus2.5 "
Terän materiaaliNeopreeni
Terän tyyliKaareva
VäriMusta / oranssi
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
TOUGH GUY 46001GR Crack Squeegee Musta / Oranssi 9-1 / 2 tuumaa | AD3HMB 3ZHP9 46001GR9.5 "€190.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 46002GR Crack Squeegee musta/oranssi 2-1/2 tuumaa
€54.46 / yksikkö