AMS 445.11 Ekman Dredge, ruostumaton teräs | AD8JNM 4KMR9

AMS 445.11 Ekman Dredge, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JNM Malli: 445.11Ristiviite: 4KMR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEkman-ruoppaus, 6.7 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

AMS 445.11 Ekman -ruoppaus kerää sedimenttinäytteitä pehmeiltä pohjalta, mukaan lukien mudasta, savesta ja lieteestä.

Ominaisuudet:

  • Tämä Ekman-hara on jousikuormitettu, ja lähettiläs kulkee alas nylonköyttä pitkin ja laukaisee ruoppauksen sulkeutumaan.
  • Mukana tulee käyttöohje ja kantolaukku.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • AMS 53864 jatkokahvat liipaisin: Näitä 5 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettuja Ekman-kahvoja käytetään matalissa vesissä lähettimen sijaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko AMS 445.11 Ekman ruoppaaja korroosionkestävä?

V. Kyllä, tämä Ekman-ruoppaus on valmistettu ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 445.11 Ekman Dredge, ruostumaton teräs
€987.17 / yksikkö