Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 428.04 SCOOP 6 Scoop, 6 Oz., ruostumaton teräs | AF4ZPD 9T982

AMS 428.04 SCOOP 6 Scoop, 6 unssia, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4ZPD Malli: 428.04 SCOOP 6Ristiviite: 9T982

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko6 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
AMS 428.06 Scoop, #12 koko, ruostumaton teräs | AF3QUX 8C696 428.0612 oz.#12€62.76
AMS 428.05 SCOOP 8 Scoop, 8 Oz., ruostumaton teräs | AF3RBF 8CE99 428.05 SCOOP 88 oz.4mm€55.90
AMS 428.03 Scoop, #3 koko, ruostumaton teräs | AF6CXC 9WZ72 428.033 oz.#3€55.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 428.04 SCOOP 6 Scoop, 6 unssia, ruostumaton teräs
€55.90 / yksikkö