Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.47 Vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AD8JLZ 4KMJ7

AMS 425.47 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JLZ Malli: 425.47Ristiviite: 4KMJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus24 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiVaihdettava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 425.45 Vaihdettava kärki maa-anturi, Kahva, 1-1/4 tuumaa halkaisija, 12 tuumaa pituus | AD8JLY 4KMJ6 425.4512 "€440.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.47 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/4 tuumaa, pituus 24 tuumaa
€466.03 / yksikkö