ADVANCE TABCO DI-1-2012 upotettava pesuallas hanalla 23 tuuman pituus 12 tuuman korkeus | AF3QGB 8AW45

ADVANCE TABCO DI-1-2012 upotettava pesuallas hanalla 23 tuuman pituus 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3QGB Malli: DI-1-2012Ristiviite: 8AW45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pesuallas hanalla
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys8"
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttö(2) Kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus1 gpm
Mitata18
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO DI-1-10 upotettava pesuallas hanalla 13 tuuman pituus 10 tuuman korkeus | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Upotettava pesuallas hanalla10 "13 "19 "€808.97
ADVANCE TABCO DI-1-30 upotettava pesuallas hanalla 16 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Upotettava pesuallas hanalla5"16 "15 "€1,295.66
ADVANCE TABCO DI-1-10SP upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 12 X 18-1 / 2 tuumaa D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Pudotettava pesuallas---€1,359.08
ADVANCE TABCO DI-1-168 upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 16 X 14 tuuman D-F-8, 7 tuuman D-kulho | CDXNUMXQTX DI-1-168---Pudotettava pesuallas---€703.60
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In Sink, 1-Cpt., 20 x 16 tuumaa D F-To-B X 8 tuuman D kulho | CD7QTY DI-1-208---Pudotettava pesuallas---€751.70
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In-allas, 1-Cpt., 28 X 20 tuumaa D F-To-B X 12 tuumaa D pesuallaskulho | CD7QUA DI-1-2812---Pudotettava pesuallas---€1,471.62
ADVANCE TABCO DI-1-35 upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho | CD7QUB DI-1-35---Pudotettava pesuallas---€492.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-2012 upotettava pesuallas hanalla 23 tuuman pituus 12 tuuman korkeus
€1,313.05 / yksikkö