Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 420.03 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HYW 4KKJ6

AMS 420.03 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8HYW Malli: 420.03Ristiviite: 4KKJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
MateriaaliRuostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 400.38 hiekkaruuvi, halkaisija 5 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYF 4KKH1 400.385"-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€363.17
AMS 400.39 hiekkaruuvi, halkaisija 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYG 4KKH2 400.394"16.5 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€325.87
AMS 400.40 hiekkaruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYH 4KKH3 400.403 1 / 4 "15 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€296.94
AMS 400.41 hiekkaruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYJ 4KKH4 400.412 3 / 4 "14 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€322.93
AMS 400.42 hiekkaruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYK 4KKH5 400.422 1 / 4 "12 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€323.12
AMS 400.43 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYL 4KKH6 400.432"-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€325.99
AMS 400.44 hiekkaruuvi, halkaisija 1-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYM 4KKH7 400.441 3 / 4 "-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€340.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 420.03 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs
€448.95 / yksikkö