Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 400.44 hiekkaruuvi, halkaisija 1-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYM 4KKH7

AMS 400.44 hiekkaruuvi, halkaisija 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HYM Malli: 400.44Ristiviite: 4KKH7
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
€340.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 400.38 hiekkaruuvi, halkaisija 5 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYF 4KKH1 400.385"-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€363.17
AMS 400.39 hiekkaruuvi, halkaisija 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYG 4KKH2 400.394"16.5 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€325.87
AMS 400.40 hiekkaruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYH 4KKH3 400.403 1 / 4 "15 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€296.94
AMS 400.41 hiekkaruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYJ 4KKH4 400.412 3 / 4 "14 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€322.93
AMS 400.42 hiekkaruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYK 4KKH5 400.422 1 / 4 "12 "Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€323.12
AMS 400.43 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYL 4KKH6 400.432"-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€325.99
AMS 400.45 hiekkaruuvi, halkaisija 1 1/2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HYN 4KKH8 400.451 1 / 2 "-Hiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri€340.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.44 hiekkaruuvi, halkaisija 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa
€340.28 / yksikkö