Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.50 0 ydinkärki, 2 tuuman halkaisija. | AF4XGD 9NR98

AMS 403.5 0 ydinkärki, 2 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AF4XGD Malli: 403.50Ristiviite: 9NR98
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
€287.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinvinkki
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMS 403.19 monivaiheinen lieteytimen kärki, 2 tuuman koko | AF4RNF 9GYX0 403.19€229.98
AMS 403.25 monivaiheinen maaperänäytteenottimen kärki, 2 tuuman koko | AF6AFJ 9U265 403.25€240.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.5 0 ydinkärki, 2 tuumaa halk.
€287.60 / yksikkö