AMS 400.49 yksiosainen mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AE2BEX 4WFA6

AMS 400.49 Yksiosainen mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AE2BEX Malli: 400.49Ristiviite: 4WFA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksiosainen Mud Auger
Halkaisija2.75 "
Reiän syvyys53 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
Kokonaispituus51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusHinta
AMS 400.47 yksiosainen mutakaira, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BEY 4WFA7 400.474"53 "€350.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.49 Yksiosainen mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa.
€332.81 / yksikkö