Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 355.51 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFE 4KLL5

AMS 355.51 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JFE Malli: 355.51Ristiviite: 4KLL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,027.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä ja Auger-kärjellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija1 3 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.63 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEZ 4KLK9 355.632 1 / 2 "12 "€1,144.43
AMS 355.53 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFA 4KLL1 355.532 1 / 2 "6"€1,081.64
AMS 355.62 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "€1,075.94
AMS 355.52 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"€984.61
AMS 355.61 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFD 4KLL4 355.611 3 / 8 "12 "€1,067.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.51 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€1,027.35 / yksikkö