Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST182836 Split Lock Washer, Metric Fit, M24 Size, 25Pk | AE7JPZ 5YMX8

METRIC BLUE UST182836 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M24 Koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AE7JPZ Malli: UST182836Ristiviite: 5YMX8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.25.0mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.40mm
Rockwellin kovuusHRC 44-51
Paksuus4.9mm
Paksuustoleranssi+/- 0.200mm
TyyppiHi-kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST182836 Jaettu lukkoaluslevy, Metric Fit, M24 Koko, 25Pk
€42.00 /pakkaus