AMS 355.63 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JEZ 4KLK9

AMS 355.63 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JEZ Malli: 355.63Ristiviite: 4KLK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,144.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Sampler ytimellä ja Auger-kärjellä
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija2 1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiHalkaistu maaperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMS 355.53 Split Core näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFA 4KLL1 355.532 1 / 2 "6"€1,081.64
AMS 355.62 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "€1,075.94
AMS 355.52 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"€984.61
AMS 355.61 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JFD 4KLL4 355.611 3 / 8 "12 "€1,067.38
AMS 355.51 Split Core Sampler ydin ja kairan kärki, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JFE 4KLL5 355.511 3 / 8 "6"€1,027.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 355.63 jaetun ytimen näytteenottoruuvin kärki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€1,144.43 / yksikkö