Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040025878 Kanavan supistin 8 x 6 | AD3LMG 3222-0806-100000 / 40D559

NORDFAB 8040025878 Kanavan supistin 8 x 6

Varastossa
Tuote: AD3LMG Malli: 8040025878Ristiviite: 3222-0806-100000 / 40D559

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8 "x 6"
Kanavan koko8 "x 6"
Mitata22
Tulohalkaisija8"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoPituusHinta
NORDFAB 8040025876 Kanavan supistin 8 x 4 | AD3LMF 3222-0804-100000 / 40D558 80400258768 "x 4"8 "x 4"10 "€152.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040025878 Kanavan supistin 8 x 6
€152.25 / yksikkö