Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 320.03 hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HZP 4KKN5

AMS 320.03 Hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8HZP Malli: 320.03Ristiviite: 4KKN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija2"
MateriaaliRuostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 300.36 hiekkaruuvi, halkaisija 7 tuumaa. | AD8HYZ 4KKJ9 300.367"18 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€574.64
AMS 300.37 hiekkaruuvi, 6 tuumaa halkaisija. | AD8HZA 4KKL1 300.376"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€544.54
AMS 300.38 hiekkaruuvi, 5 tuumaa halkaisija. | AD8HZB 4KKL2 300.385"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€404.99
AMS 300.39 hiekkaruuvi, 4 tuumaa | AD8HZC 4KKL3 300.394"16.5 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€366.67
AMS 300.40 hiekkaruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AD8HZD 4KKL4 300.403 1 / 4 "15 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€381.65
AMS 300.41 hiekkaruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa | AD8HZE 4KKL5 300.412 3 / 4 "14 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€384.58
AMS 300.42 hiekkaruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa | AD8HZF 4KKL6 300.422 1 / 4 "12 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€363.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 320.03 Hiekkaruuvi, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs
€489.81 / yksikkö