AMS 209.51 Basic Soil Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCG 4KLC8

AMS 209.51 Basic Soil Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8JCG Malli: 209.51Ristiviite: 4KLC8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,418.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän näytteenottosarja
Connector Type5/8 "kierteinen liitin
Halkaisija3 1 / 4 "
Reiän syvyys12 Feet
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 209.53 Basic Soil Sampling Kit, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JCF 4KLC7 209.532 1 / 4 "€2,594.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.51 Basic Soil Sampling Kit, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko
€2,418.22 / yksikkö