AMS 209.32 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AE2BDA 4WEY3

AMS 209.32 maaperän kairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 4 jalkaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE2BDA Malli: 209.32Ristiviite: 4WEY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,797.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maaperän kasvinsarja
Connector Type5/8 "kierteinen
Halkaisija3.25 "
Reiän syvyys16 Feet
Pituus4 ft.
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 209.73 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AE2BCT 4WEX5 209.732.25 "3 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,290.00
AMS 209.33 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus | AE2BCU 4WEX6 209.332.25 "4 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,360.67
AMS 209.71 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AE2BCV 4WEX7 209.713.25 "3 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,301.78
AMS 209.31 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus | AE2BCW 4WEX8 209.313.25 "4 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,322.40
AMS 209.74 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AE2BCX 4WEX9 209.742.25 "3 ft.Ruostumaton teräs€1,684.53
AMS 209.34 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AE2BCY 4WEY1 209.342.25 "4 ft.Ruostumaton teräs€1,769.46
Tarjouspyyntö
AMS 209.72 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 3 jalkaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AE2BCZ 4WEY2 209.723.25 "3 ft.Ruostumaton teräs€1,664.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.32 maaperän kairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 4 jalkaa, ruostumaton teräs
€1,797.98 / yksikkö