Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-412 Konepellin kokoonpano vakio valkoinen | AE2MMM 4YG05

3M H-412 huppu, vakio valkoinen

Varastossa
Tuote: AE2MMM Malli: H-412Ristiviite: 4YG05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupun kokoonpano kauluksella ja kypärällä
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) QC
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-412 huppu, vakio valkoinen
€430.62 / yksikkö