Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WB-44C Poimutettu teräspyörän harja 6 tuumaa 1 tuumaa leveys | AD9GFE 4RPT4

AMPCO METAL WB-44C puristettu teräspyöräharja, 6 tuuman 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD9GFE Malli: WB-44CRistiviite: 4RPT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole1"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys1"
Täytä materiaaliAlumiininen kupariseos
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHinta
AMPCO METAL WB-44 puristettu teräspyörän harja, 6 tuuman | AD9GFB 4RPT1 WB-445 / 8 "€364.09
AMPCO METAL WB-44A Poimutettu teräspyörän harja 6 tuumaa 1 tuumaa leveys | AD9GFC 4RPT2 WB-44A1 / 2 "€410.66
AMPCO METAL WB-44B Poimutettu teräsharja 6 tuumaa 1 tuuman leveys | AD9GFD 4RPT3 WB-44B3 / 4 "€359.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WB-44C puristettu teräspyöräharja, 6 tuuman 1 tuuman leveys
€382.28 / yksikkö