Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7226H iskuhylsy 3/8 tuuman käyttölaite 13/16 tuumainen 6 Pt | AA9UTZ 1FM77

PROTO J7226H Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA9UTZ Malli: J7226HRistiviite: 1FM77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 7 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J7209H iskutulppa 3/8 tuuman asema 9/32 tuumainen 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H1 3 / 32 "9 / 32 "€9.66
PROTO J7210H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AA8YGE 1AT30 J7210H1 3 / 32 "5 / 16 "€9.32
PROTO J7211H iskutulppa 3/8 tuuman asema 11/32 tuuma 6 Pt | AA8YGF 1AT31 J7211H1 3 / 32 "11 / 32 "€10.15
PROTO J7212H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H1 3 / 32 "3 / 8 "€9.78
PROTO J7214H Iskupistorasia 3/8 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AA8YGH 1AT33 J7214H1 3 / 32 "7 / 16 "€9.62
PROTO J7216H iskutulppa 3/8 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AA8YGJ 1AT34 J7216H1 3 / 32 "1 / 2 "€9.31
PROTO J7218H iskuhylsy 3/8 tuuman asema 9/16 tuuma 6 Pt | AA8YGK 1AT35 J7218H1 3 / 32 "9 / 16 "€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7226H Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuumaa 6 pt
€12.17 / yksikkö