Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 9009072 Suodatin Pakosuodatin | AA6URX 15A760

TENNANT 9009072 Suodatin Pakokaasusuodatin

Varastossa
Tuote: AA6URX Malli: 9009072Ristiviite: 15A760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8421398005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 9009078 Suodatin Pakosuodatin | AA6URY 15A761 9009078€74.52
TENNANT 9007743 -suodattimen pakoputkisuodatin - 6 kpl pakkaus AA6UTB 15A765 9007743€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9009072 Suodatin Pakokaasusuodatin
€32.46 / yksikkö