AMPCO METAL W-62 ketjuavain Putken kapasiteetti 2-12 tuumaa | AG9RJW 21XW03

AMPCO METAL W-62-ketjuavain Putken kapasiteetti 2-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RJW Malli: W-62Ristiviite: 21XW03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,336.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus54-3 / 4 "
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
LeukamateriaaliAlumiiniseos
LeukatyyppiTuplapää
Kokonaispituus72 "
Putken kapasiteetti2 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-61 Ketjuavain Putken kapasiteetti 1/4 - 2-1/2 tuumaa | AG9RJX 21XW04 W-6127 "€1,498.70
AMPCO METAL W-63 ketjuavain Putken kapasiteetti 3/4 - 4 tuumaa | AG9RJY 21XW05 W-6336 "€3,153.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-62-ketjuavain Putken kapasiteetti 2-12 tuumaa
€6,336.61 / yksikkö